レディースパンツ 1642

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68612924 品番 1642
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
ネイビー サイズEL 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル55使用)、裏地:ポリエステル100 ウエスト(cm)80〜88 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 股下(cm)76 生地エコ裏綿ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする