bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 6687
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68613615
品番
6687
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ
種別
長袖ジャケット
材質
エコトロピカル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
121
グリーン購入法
適合