NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の トグルスイッチ
トグルスイッチ(Wシリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
機能動作
ON-(ON)
極数
2極双投
端子形状
はんだ端子形シールタイプ
注文コード
68614160
品番
WT-25AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
機能動作・極数・端子形状
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応
用途
工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等
タイプ
パネル防水
極数
2極双投
使用温度範囲(℃)
-30〜70
シリーズ
W
端子形状
はんだ端子形シールタイプ
パネル取付孔(Φmm)
12.5
付加機能
パネルシール
形名
WT-25AS
操作部形状
基本レバー
機能動作
ON-(ON)
パネル取付方式
ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応