トグルスイッチ(Wシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 機能動作(ON)-OFF-(ON) 極数2極双投 端子形状リード線付形シールタイプ 注文コード68614178 品番WT-28AL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は機能動作・極数・端子形状など27種類から選べます 他の種類を見る

トグルスイッチ(Wシリーズ)
バウンス防止機構
レバー下降防止機構
一体成形のパネル取付け部
難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品
EU-RoHS指令対応

用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等 タイプIP67適合全防水 極数2極双投 使用温度範囲(℃)-30〜70 シリーズW 端子形状リード線付形シールタイプ パネル取付孔(Φmm)12.5 付加機能全防水 形名WT-28AL 操作部形状基本レバー 機能動作(ON)-OFF-(ON) パネル取付方式ねじ取付け 最大取付パネル厚(mm)4 電流容量【1】10A 125V AC【2】6A 250V AC【3】10A 30V DC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする