表示灯(YBシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形名YB-04KS1 注文コード68614266 品番YB-04KS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は形名など6種類から選べます 他の種類を見る

表示灯(YBシリーズ)
優れたデザイン性
豊富な発光素子群
文字、記号等の表示可能
省スペース設計
はんだ、タブ兼用端子
表示部及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25〜50℃
EU-RoHS指令対応

シリーズYB 端子形状はんだ端子 表示部別売:角15.0 パネル取付孔(Φmm)16 付加機能バリア形 形名YB-04KS1 パネル取付方式スナップインタイプ 最大取付パネル厚(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする