曜日別特売
YB-15NKG4 長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68614318

長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個形名YB-15NKG4注文コード68614318品番YB-15NKG4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
豊富な発光素子群
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応

用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数単極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形接点仕様金メッキ形名YB-15NKG4操作部形状別売:長角15×21機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.5電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする