bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリング カーゴパンツ 1324
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68614473
品番
1324
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)
ウエスト(cm)
97〜100〜103
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
79
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合