用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、事務用機器、民生用電子機器、FA機器、医療機器等極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール接点仕様銀形名YB2-25CWSKS1操作部形状別売:角18機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売色(フランジ)黒