曜日別特売

防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個形名YB-25WCKS1注文コード68614765品番YB-25WCKS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ)
操作部形状:ねじ取付けタイプ
豊富な発光素子群
パネルシール機構:IEC 529 IP65適合
フラックス等の浸入をシャットアウト
文字/記号等の表示可能
省スペース化に貢献
ロングストロークで軽快な操作感
はんだ/タブ兼用端子
操作部ボタン及び発光素子は別売り
EU-RoHS指令対応

用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール接点仕様形名YB-25WCKS1操作部形状別売:丸15機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする