曜日別特売
PF3W711-F10-F-M-X143 PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMC 68615323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(F) PNP+アナログ4~20mA仕様定格流量範囲:(11) 10~100 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オーダーメイド:(X143) 配管部材質真ちゅう仕様管接続口径(10) 1/1注文コード68615323品番PF3W711-F10-F-M-X143
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ブラケット(-) なし形式(7) 表示一体型管接続口径(10) 1/1ねじの種類(F) G出力仕様(F) PNP+アナログ4~20mAリード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)流量調整弁(-) 流量調整弁なし校正証明書(-) 校正証明書なし仕様定格流量範囲:(11) 10~100 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オーダーメイド:(X143) 配管部材質真ちゅう仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする