LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
アルミ製ツマミ(黒 21Φ×13 シャフト6.1Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68615456
品番
21X13H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。
色
黒
外形寸法(mm)
Φ21×13
固定タイプ
ローレット
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1