LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
アルミ製ツマミ(黒 21Φ×15 シャフト6.1Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68615517
品番
21X15HSB-LS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
色
黒
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ21×15
固定タイプ
ネジ
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1