パンツ 6682

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68615548 品番 6682
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ディープグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35) ウエスト(cm)67〜70〜73 仕様樹脂ボタン 種別パンツ 材質エコトロピカル 股下(cm)79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする