LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
アルミ製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
銀
注文コード
68615551
品番
15X15BPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
銀
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ15×15
固定タイプ
ネジ
指標線
切込
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1