LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68615648
品番
11X12HTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
本体サイドには、縦に溝がありすべりにくくなっています。
色
黒
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ11×12
固定タイプ
ネジ
指標線
切り込み ツマミ飾り
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1