アルミ製ツマミ(黒 20Φ シャフト6.1Φ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68615691 品番20X15HTPSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャフト径6mmがのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。

材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)Φ20×15 固定タイプネジ 指標線白マーカー、ツマミ飾り 孔径(Φmm)【シャフト】6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする