アルミ製ツマミ(黒 径15Φ シャフト6.1Φ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68615709 品番 15X13HRNSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

円筒形ドームタイプツマミ(ローレット)6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。

材質(本体)アルミ 備考円筒形ドームタイプ、軸部分にローレット加工処理 外形寸法(mm)Φ15×13 固定タイプネジ 指標線白マーカー 孔径(Φmm)【シャフト】6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする