LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
アルミ製ツマミ(シルバー 25Φ×21 シャフト6.1Φ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68615788
品番
25X21BPS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。
色
シルバー
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
Φ25×21
固定タイプ
ネジ
指標線
切込(7字標)
孔径(Φmm)
【シャフト】6.1