C1215F33-0128-6MS63 DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器] 68616479

C1215F33-0128-6MS63 DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器] 68616479
C1215F33-0128-6MS63 DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器] 68616479

DCギヤード・モーター(減速比:1/63)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68616479品番C1215F33-0128-6MS63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])132 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比63/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする