緑測器
緑測器の 電子部品(オンボード)
緑測器の 受動部品
緑測器の 抵抗
回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68617319
品番
HP-18-1kオーム
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
小型 多回転
シャフト径(Φmm)
6
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
2
外径(mm)
Φ22.22
単独直線性(%)
±0.25 FS
電気的回転角度(°)
3600(10:1)