回転角度センサ 10回転/5kΩ/2W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68617337 品番HP-18-5Kオーム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様小型 多回転 シャフト径(Φmm)6 抵抗(kΩ)5 定格電力(W)2 外径(mm)Φ22.22 単独直線性(%)±0.25 FS 電気的回転角度(°)3600(10:1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする