九州電通
水晶振動子 19.6608MHz
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68617425
品番
HC-49/S3-19.6608MHZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
温度特性
±50ppm
周波数(MHz)
19.6608
動作温度(℃)
-10~+60
パッケージ
HC-49S3
周波数偏差(ppm)
±30