防水可倒式アンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68617608 品番MW-A-D123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マイコン内蔵の無線モジュールTWELITE-トワイライトに接続して使用する3段階に倒すことができる可倒式アンテナです。変換ケーブルを使用し、同軸コネクタタイプのTWELITE-トワイライトに接続します。SMAケーブルを使用すると、TWELITE-トワイライトから離れた場所に取り付けができます。取り付け場所の材質を選ばず、自在に取り付け場所を変更できます。

質量(g)約15.5 使用温度範囲(℃)-30〜+70 保護等級IP67 アンテナサイズ(mm)123 締付トルク(N・m)0.45 コネクタSMA-P 耐久性500回以下 アンテナ利得(dBi)2 アンテナ方式半波長ダイポール
注意
※TWELITE-トワイライトと接続する際は、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-10-1、 MW-C-UJ-29-1)が必要です。延長ケーブルを使用することで最長6mまで延長することも可能です。
※アンテナとケーブルはセットで認証を取得しています。指定以外のケーブルを使用すると認証を外れてしまいますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする