bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 5803
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68617614
品番
5803
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
ウエスト(cm)
110
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
エコ形態安定
サイズ(cm)
110
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合