照光式波動スイッチ ON-OFF 単極単投 透明オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68617617 品番DS324-W/L-TO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
品番DS-324 W/L ボタン色透明オレンジ 接触抵抗(mΩ)20以下 絶縁耐圧AC.1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF 電流容量15A. 125V. AC 絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする