波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)グレー 注文コード68617669 品番DS850KSONN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
極数単極単投 定格AC125V-5A、AC250V-3A 端子形状はんだ端子 操作部形状長方形 操作部色グレー 色(本体)グレー スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルスナップイン 操作部ON-OFF表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする