波動スイッチ 2極 ON-OFF タブ端子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68617678 品番DS850SF2ONK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

通称タンブラースイッチとも呼ばれる、2回路のON-OFFスイッチ(双極単投:DPST)スイッチです。
#187ファストン端子のタブがついています。

極数2極 定格AC250V-10A 端子形状タブ端子 操作部形状長方形 操作部色 色(本体) スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルスナップイン 操作部ON-OFF表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする