ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
黒
注文コード
68617687
品番
DS850KSWDK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
通称タンブラースイッチとも呼ばれる、1回路のON-OFFスイッチ(単極単投:SPST)です。
極数
単極単投
定格
AC125V-5A、AC250V-3A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
点入り