照光式波動スイッチ 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68617696 品番 DS850KF3N1KTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

1回路のON-OFFの照光波動スイッチです。

極数単極単投 定格AC125V-5A、AC250V-3A 端子形状タブ端子 操作部形状長方形 機能動作ON-OFF 操作部色透明緑 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 照光色ネオンランプ(AC125V用) 実装タイプパネルスナップイン 操作部表示無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする