照光式波動スイッチ 赤

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状タブ端子 定格AC125V-5A、AC250V-3A 注文コード68617705 品番DS850KF3N1KTR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は端子形状・定格・RoHS指令など4種類から選べます 他の種類を見る

パネル取り付け、1回路のON-OFF照光波動スイッチです。

極数単極単投 定格AC125V-5A、AC250V-3A 端子形状タブ端子 操作部形状長方形 機能動作ON-OFF 操作部色透明赤 色(本体) 照光色ネオンランプ(AC125V用) 実装タイプパネルスナップイン 操作部表示無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする