照光式波動スイッチ 橙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68617721 品番 DS850KF3N1KTO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
極数単極単投 定格AC125V-5A、AC250V-3A 端子形状タブ端子 操作部形状長方形 機能動作ON-OFF 操作部色透明橙 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 照光色ネオンランプ(AC125V用) 実装タイプパネルスナップイン 操作部表示無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする