照光式波動スイッチ 赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状はんだ端子 定格AC125V-5A、AC250V-3A RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード68617748 品番DS060KSLR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は端子形状・定格・RoHS指令など4種類から選べます 他の種類を見る

LEDランプのついた波動スイッチ(ON-OFF)です。LEDの配線はスイッチとは独立なので適宜電源を与えて下さい。取り付けはめ込み型ですがパネル穴は一部切込み付きの丸穴なので加工も楽です。

極数単極単投 定格AC125V-5A、AC250V-3A 端子形状はんだ端子 操作部形状 機能動作ON-OFF 操作部色 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 照光色LED赤 実装タイプパネルスナップイン 操作部LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする