ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
照光式波動スイッチ 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68617757
品番
DS060KSLG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
LEDランプのついた波動スイッチ(ON-OFF)です。LEDの配線はスイッチとは独立なので適宜電源を与えて下さい。取り付けはめ込み型ですがパネル穴は一部切込み付きの丸穴なので加工も楽です。
極数
単極単投
定格
AC125V-5A、AC250V-3A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
丸
機能動作
ON-OFF
操作部色
黒
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光色
LED緑
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
LED