TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68617888
品番
RD25J1オームB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
備考
100本入り
使用温度範囲(℃)
-55〜+155
定格電力(W)
1/4
カラーコード
茶黒金金
耐電圧
500V
本体寸法(mm)
6.3×Φ2.3
最大使用電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
抵抗値:±5%
抵抗値(Ω)
1