カーゴパンツ 5803

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68617912 品番 5803
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
グレー 混率(%)ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45) ウエスト(cm)120 仕様金属ボタン 種別カーゴパンツ 材質エコ形態安定 サイズ(cm)120 股下(cm)78 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする