カーボン抵抗 1/4W 2Ω 赤黒金金(100本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68617931 品番RD25J2オームB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
備考100本入り 使用温度範囲(℃)-55〜+155 定格電力(W)1/4 カラーコード赤黒金金 耐電圧500V 本体寸法(mm)6.3×Φ2.3 最大使用電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差抵抗値:±5% 抵抗値(Ω)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする