ジャケット 3705

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68618138 品番 3705
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090
スモークグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用) 種別ジャケット 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)61 バスト(cm)106 生地形態安定ツイル グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする