レバーロック形トグルスイッチ ON-ON

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68618719 品番D2-2042LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M6ねじによる小型のパネル取り付け形(基板取り付け型端子)、ツインクロスバー接点の微小信号向け、レバーロック付き

極数4極 定格20mV〜28V・0.1mA〜0.1A 端子形状ブラケットマウント型 耐電圧AC1.0KV 接触抵抗(mΩ)〜50 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)24(±4) 操作部形状レバーロック型 スイッチ特性ON-ON 絶縁抵抗1GΩ以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする