bigborn(ビッグボーン)
パンツ 5801
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
スモークグリーン
グレー
アースグリーン
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68619023
品番
5801
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル55・綿45(再生ポリエステル55・綿45)
ウエスト(cm)
115
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
エコ形態安定
サイズ(cm)
115
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合