曜日別特売
LP01-25CCKSS1K 丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 68619139

丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個形名LP01-25CCKSS1K注文コード68619139品番LP01-25CCKSS1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ)
パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ
接点部にマイクロスイッチ機構採用
フラックス等の浸入をシャットアウト
短胴形
ロングストロークで軽快な操作感
ディンプルボタン採用
はんだ/タブ兼用端子
UL、C-UL規格品(申請中)
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応

用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等極数2極双投シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3形名LP01-25CCKSS1K操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする