※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W PVC - 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68619216
品番
PF3W711-U25-CN-M
参考基準価格(税別)
¥45,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ブラケット
(-) なし
形式
(7) 表示一体型
出力仕様
(C) NPN+アナログ1〜5V
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
校正証明書
(-) 校正証明書なし
仕様
定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、単位仕様:(M) L/min + ℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし