※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W PVC - 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68619243
品番
PF3W711-U25-F-MRA
参考基準価格(税別)
¥50,820
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ブラケット
(R) ブラケット付
形式
(7) 表示一体型
出力仕様
(F) PNP+アナログ4〜20mA
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
定格流量範囲:(11) 10〜100 L/min、単位仕様:(M) L/min + ℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし