※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3W PVC - 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68619268
品番
PF3W721-U30-DN-M
参考基準価格(税別)
¥64,520
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ブラケット
-
形式
(7) 表示一体型
出力仕様
(D) NPN+アナログ4〜20mA
リード線
(N) M8コネクタ付リード線なし
校正証明書
(-) 校正証明書なし
仕様
定格流量範囲:(21) 30 to 250 L/min、単位仕様:(M) L/min + ℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし