※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA 仕様単位仕様:(G) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:℃、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) コネクタなし リード線(N) 電源・出力接続リード線なし 注文コード68619383 品番PF3W30DN-G
参考基準価格(税別)¥18,590 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は出力仕様・仕様・リード線など31種類から選べます 他の種類を見る
出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA リード線(N) 電源・出力接続リード線なし 校正証明書(-) 校正証明書なし 仕様単位仕様:(G) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:℃、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする