※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(E) PNP+アナログ1〜5V
仕様単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) コネクタなし
リード線(N) 電源・出力接続リード線なし
注文コード68619435
品番PF3W30EN-MA
参考基準価格(税別)¥21,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・リード線など31種類から選べます
他の種類を見る