※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA 仕様単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) コネクタなし リード線(-) 電源・出力接続リード線あり(2m) 注文コード68619453 品番PF3W30F-MA
参考基準価格(税別)¥22,880 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力仕様・仕様・リード線など31種類から選べます 他の種類を見る
出力仕様(F) PNP+アナログ4〜20mA リード線(-) 電源・出力接続リード線あり(2m) 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする