※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(G) NPN+外部入力
仕様単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オプション1:(V) 前面保護カバー + パネルマウントアダプタ、オプション2:(C) センサ接続用コネクタ
リード線(N) 電源・出力接続リード線なし
注文コード68619487
品番PF3W30GN-MVC
参考基準価格(税別)¥19,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・リード線など31種類から選べます
他の種類を見る