※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(J) アナログ1〜5V+アナログ1〜5V 仕様単位仕様:(F) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:゜F、オプション1:(T) パネルマウントアダプタ、オプション2:(-) コネクタなし リード線(-) 電源・出力接続リード線あり(2m) 注文コード68619505 品番PF3W30J-FT
参考基準価格(税別)¥20,520 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力仕様・仕様・リード線など31種類から選べます 他の種類を見る
出力仕様(J) アナログ1〜5V+アナログ1〜5V リード線(-) 電源・出力接続リード線あり(2m) 校正証明書(-) 校正証明書なし 仕様単位仕様:(F) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:゜F、オプション1:(T) パネルマウントアダプタ、オプション2:(-) コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする