※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(J) アナログ1~5V+アナログ1~5V仕様単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オプション1:(T) パネルマウントアダプタ、オプション2:(C) センサ接続用コネクタリード線(N) 電源・出力接続リード線なし注文コード68619557品番PF3W30JN-MTCA
参考基準価格(税別)¥22,330販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・リード線など31種類から選べます他の種類を見る