LINKMAN
板バネICソケット 28ピン(ワイド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68619595
品番
212028WE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
材質
【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)
高さ(mm)
【リブ】5.1
ピッチ
【列間】0.6インチ
使用温度範囲(℃)
-55~+150
ピン数(ピン)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
ICS1